GVFTD1 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-GVFTD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd3TkM4eE1EYzJOalV5TVRFM01UazVPQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlIxWkdWRVJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjQxNDQ3YTU2YjQwYzVhNjZmZjEyNGQ4ZWFmZmM3ZjcxMzBjNDY1Njg0YWU1MTZiODA5ZmJiMjA2MDcwY2Ew
1356438 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

GVFTD1 3/16

描述

TIMKEN GVFTD1 3/16

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

GVFTD1 3/16

BDI部件号
1356438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796057890
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRA103RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Face Mount | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
GVFTD 1 3/16
重量/磅
1.34
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新