INA RCJ40N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtWXk4eE1EYzJPRGsyTkRZNE1UYzFPQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVrTktYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDk2YzJiNzAxNjBjMmE5NjUzMWFkNGJmYTNmZmZmYTFkNWYzMDkzZWE0MzNjODg4MmEzMTBkY2NiNjNkNWI1
1412154 法兰带座轴承 

INA INA

INA RCJ40N

描述

INA RCJ40N ; 轴承配件/轴承座单元

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJ40-N

BDI部件号
1412154

详情

205.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥205.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 84

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802839029
重量 / Kilogram
2.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJ40N
重量/磅
4.851
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 101.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
螺栓间距
3.996 英寸 | 101.5 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新