KLFXS2E20DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-KLFX-CLSD-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobE55ODVOamMwTXpnd056QTFPREl5TG1wd1p3fDZiMTYwZjEwMmZkNzc3NzE4MDhjMDE2MzZkZTkyNDA0NjA1ZGE2ZmFiNDU0MWE0ZjBmODJjYzE3MGE5NjgxZjQ
576713 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

KLFXS2E20DC

描述

LINKBELT KLFXS2E20DC

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

KLFXS2E20DC

BDI部件号
576713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327963866
重量 / Kilogram
0.531
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG2E20EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KLFXS2E20DC
制造商内部编号
5896386
重量/磅
1.25
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.13毫米
螺栓间距
4.61 英寸 | 117.094 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新