AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MBLX5W
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MBLX5W
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
MBLX5W
BDI部件号
102950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MBLX5W/p/102950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250175741
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB5
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MBLX5W
重量/磅
0.46
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
2.992 英寸 | 76 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米