348011 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MFC-64

描述

SEALMASTER MFC-64

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

MFC-64

BDI部件号
348011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461075791
重量 / Kilogram
19.613
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
13/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-64
制造商内部编号
714692
重量/磅
44
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
螺栓间距
6.6 英寸 | 167.6 毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
壳体导向深
1.125英寸 | 28.575毫米
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新