MRC.C2F012ZM https://www.bdiexpress.com/medias/INDMRCFBXXXX-C2F-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhtT0M4eE1EYzNNRE16TXpJd05EVXhNQzlKVGtSTlVrTkdRbGhZV0ZoZlF6SkdYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NGQ5MmM5OTUxYzU4NWY1ODZlN2E0MzkwMzE1MmQyMzAzNDlkZTE4NWMyZDY4ODRmMmNlZDUxNzViYTc2ZGY3
1403172 法兰带座轴承 

SKF SKF

MRC.C2F012ZM

描述

SKF MRC.C2F012ZM

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

MRC.C2F012ZM

BDI部件号
1403172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741062909
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Composite
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
RRZ1012BRR
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Corrosion Resistant | Has Flinger | Zmarc Coated Insert | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
C2F012ZM
重量/磅
0.53
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新