347805 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSF-56

描述

SEALMASTER MSF-56

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9.6" Bolt Circle Diameter; 6-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

MSF-56

BDI部件号
347805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461014738
重量 / Kilogram
13.014
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
25/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-38
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MSF-56
制造商内部编号
701967
重量/磅
30
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9.6" Bolt Circle Diameter; 6-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
内圈长
3.781英寸 | 96.037毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
螺栓分布圆名义直
9.6英寸 | 244.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新