MUCF206-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-MUCF-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME5DODVOVGMxTWpVeU1EWTJNek0wTG1wd1p3fGE5NzVjMDBmMGU0ZWZkZDkzODFhOTFmNzk3NjY0NmM4MGVhYmExMzgyNmUxMjUxYzJiMjI2OThjY2QwMzY2N2M
103232 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCF206-19

描述

AMI BEARINGS MUCF206-19

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MUCF206-19

BDI部件号
103232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250246687
重量 / Kilogram
1.162
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC206-19
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MUCF206-19
重量/磅
2.68
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新