QAAFY26A130SEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-6BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3Wmk4eE1EYzJPRE00TURFMk5qRTNOQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZOa0pNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTE5NGY2ZWI3MTc4MjM3OWEyOGVmMGI5YTU2MzFiNWViOWZhYTg1M2JlODAxZmM0OGU5NmUwMDM1M2Q5OThmYw
773780 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAAFY26A130SEN

描述

TIMKEN QAAFY26A130SEN

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QAAFY26A130SEN

BDI部件号
773780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450302791
重量 / Kilogram
52.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
115
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 130MM Bore; 355.6MM Bolt Circle Diameter; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
内圈长
7.44英寸 | 188.976毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
螺栓分布圆名义直
14英寸 | 355.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新