TIMKEN
TIMKEN
QMC15J211SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMC15J211SEO
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
制造商部件号
QMC15J211SEO
BDI部件号
792024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMC15J211SEO/p/792024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450258302
重量 / Kilogram
10.71
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
螺栓间距
5.3 英寸 | 134.62 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向深
1.25英寸 | 31.75毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米