TIMKEN
TIMKEN
QMFL15J211SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFL15J211SET
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QMFL15J211SET
BDI部件号
784382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFL15J211SET/p/784382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450070881
重量 / Kilogram
10.857
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QMFL15J211SET
重量/磅
23
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
螺栓间距
5.56 英寸 | 141.224 毫米