https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TVM4eE1EYzJOak0xTmpNeE5qRTVNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJhNjM1Y2RhZTE4MjEwNTdhYmRhMDUyNzAwNzM5YTg1ODM4ZjFjMWJmMDdjMGI3MGQ4NzcxNGZiN2U4MzliNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TVM4eE1EYzJOak0xTmpNeE5qRTVNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJhNjM1Y2RhZTE4MjEwNTdhYmRhMDUyNzAwNzM5YTg1ODM4ZjFjMWJmMDdjMGI3MGQ4NzcxNGZiN2U4MzliNg
TIMKEN
TIMKEN
QMFY09J111ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFY09J111ST
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-11/16" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.89" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QMFY09J111ST
BDI部件号
756252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFY09J111ST/p/756252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450072601
重量 / Kilogram
5.026
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22209
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QMFY09J111ST
重量/磅
11
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-11/16" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.89" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.89 英寸 | 98.8 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓分布圆名义直
5.5英寸 | 140毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.9毫米