QMFY15J215SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6TVM4eE1EYzJOak0xTmpNeE5qRTVNQzlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDJhNjM1Y2RhZTE4MjEwNTdhYmRhMDUyNzAwNzM5YTg1ODM4ZjFjMWJmMDdjMGI3MGQ4NzcxNGZiN2U4MzliNg
784422 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QMFY15J215SB

描述

TIMKEN QMFY15J215SB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

QMFY15J215SB

BDI部件号
784422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450073929
重量 / Kilogram
12.92
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QMFY15J215SB
重量/磅
28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.56 英寸 | 141.224 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新