22834391
Peremes csapágyházak
TIMKEN
TIMKEN
QVFL11V200STHT
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVFL11V200STHT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Anyagszám
QVFL11V200STHT
BDI anyagszám
22834391
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/QVFL11V200STHT/p/22834391
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
4,846
EAN
0883450458573
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22211
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar | High Temperature
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.07" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Névleges furatkör átmérő körben
5,8 hüvelyk | 148 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csavarok elhelyezése
4,07 hüvelyk | 103,378 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,14 hüvelyk | 79,756 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés