775955
Prírubové domce
TIMKEN
TIMKEN
QVFX12V204SC
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QVFX12V204SC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
Katalógové číslo výrobcu
QVFX12V204SC
BDI #
775955
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/QVFX12V204SC/p/775955
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
4,994
EAN
0883450335430
Vnútorný priemer - palce
2.25
Vnútorný priemer – milimetre
57.15
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
6.4
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
162
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
V Lock
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.14
Dĺžka cez dieru – milimetre
79.756
Rozteč skrutky - palce
4.5
Rozteč skrutky – milimetre
114.3
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22212
Tesnenia
Double Lip Contact Viton
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Nut
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
QVFX12V204SC
Váha / libry
14
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov