772740
Peremes csapágyházak
TIMKEN
TIMKEN
QVVCW26V115SB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVVCW26V115SB
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Anyagszám
QVVCW26V115SB
BDI anyagszám
772740
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/QVVCW26V115SB/p/772740
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
46,308
EAN
0883450289771
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
6
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
6 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22226
Tömítések
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Nut
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
72
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 115MM Bore; 300MM Bolt Circle Diameter; 149.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Belső átmérő
10,25 hüvelyk | 260 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
11,8 hüvelyk | 300 milliméter
Csavarok elhelyezése
5,875 hüvelyk | 149,225 milliméter
Hossz a furaton keresztül
7,02 hüvelyk | 178,3 milliméter
Furat
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés