RFC1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-RFC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmc1WlM4eE1EYzNNRE14TXpBNE5EazFPQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlVrWkRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYWJkNzVjNGQzYzJmMzYzZGMwYWFkZDZjNmFlYzJhNGIwYTEyNTA3NDA0NThiMzBlZWRjNWMyNmI3ZjhkZWFk
1425585 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RFC1 1/2

描述

TIM RFC1 1/2 ; 轴承/带法兰的轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RFC1 1/2

BDI部件号
1425585

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796059665
重量 / Kilogram
2.141
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
15/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GC1108KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFC 1 1/2
重量/磅
4.72
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
壳体导向深
0.469英寸 | 11.9毫米
内圈长
1.734英寸 | 44.044毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新