TIMKEN
TIMKEN
RFC1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RFC1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RFC1
BDI部件号
1371713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RFC1/p/1371713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796057456
重量 / Kilogram
1.152
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
13/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GC1100KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFC 1
重量/磅
2.54
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
3.7英寸 | 95毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.13毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
壳体导向深
0.25英寸 | 6.35毫米