

SEALMASTER
SEALMASTER
RFP 207
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RFP 207
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
RFP 207
BDI部件号
351631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RFP-207/p/351631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288480563
重量 / Kilogram
8.626
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-207
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFP 207
制造商内部编号
550331
重量/磅
19
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向深
1.44英寸 | 36.576毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体导向直
5.512英寸 | 140毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
螺栓分布圆名义直
6.5英寸 | 165毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米