EBC
EBC
SBLF205-16
EBC EBC
描述
EBC SBLF205-16 ; 轴承座/带轴承的轴承座
Flange Block Bearing; 1" Bore; 2 Bolt; Non Relubricable; Light Duty; Narrow Inner Ring; Set Screw Locking; Ball Bearing
制造商部件号
SBLF205-16
BDI部件号
21488916
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBLF205-16/p/21488916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 26 |
BDI- 美国 | 56 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
1" Bore; 2 Bolt; Non Relubricable; Light Duty; Narrow Inner Ring; Set Screw Locking; Ball Bearing
详细描述
Flange Block Bearing; 1" Bore; 2 Bolt; Non Relubricable; Light Duty; Narrow Inner Ring; Set Screw Locking; Ball Bearing