SF1.11/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-SF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcwT0M4eE1EYzJPREE0TXpJNE9EQTVOQzlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlUwWmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2ZGM3NGYzYzMzZjJkYTNhYTljMmU1MGIzYWVhN2VkZjlhYjQ5YTY3NjgxNTZlMDQ0NzZlM2U5ZmQ3MTY1OGE
1193814 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

SF1.11/16

描述

RHP BEARING SF1.11/16

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.134" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SF1.11/16

BDI部件号
1193814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023028146
重量 / Kilogram
5.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1045-1.11/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.134" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.134 英寸 | 105 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新