SEALMASTER
SEALMASTER
SFC-25
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SFC-25
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-9/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
SFC-25
BDI部件号
355760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFC-25/p/355760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003992
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-19
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-25
制造商内部编号
700514
重量/磅
4.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-9/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
壳体导向深
0.438英寸 | 11.125毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米