353393 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-35

描述

SEALMASTER SFC-35 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-35

BDI部件号
353393

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461004081
重量 / Kilogram
3.065
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-23
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-35
制造商内部编号
700523
重量/磅
7.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新