SFT-16 DRT https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-SFT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneE5TOHhNRFU0TnpFMk9UWTROVFV6TkM5SlRrUk5UMUpHUWxoWVdGaGZVMFpVWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDdiZjM3YTlkYjVmMDU4NDE0ODI2NmZlOGY0Yzc3YjVmMGJmMmVjMmUxZTQ5NzA2MWZjZjE1OTYyY2M5MDAyYg
333252 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFT-16 DRT

描述

SEALMASTER SFT-16 DRT

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFT-16 DRT

BDI部件号
333252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461327531
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
15/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-1-DRT
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Highly Contaminated | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFT-16 DRT
制造商内部编号
715457
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新