对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SUCSFCS 207 23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIFBXXXX-SUCSFCS-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTlM4eE1EYzJOalkzTVRnek9USTJNaTlKVGtSSlEwbEdRbGhZV0ZoZlUxVkRVMFpEVTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiZDRiOGI1NzUwZDRhOWVkOWUyYjU0ZTY1NDBkODgxNjU4MTkzOTVlYjIzMzQ3ODk0NzA0YTZhYmJiN2E3YTQ
519750 法兰带座轴承 

IPTCI IPTCI

SUCSFCS 207 23

描述

IPTCI SUCSFCS 207 23

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SUCSFCS 207 23

BDI部件号
519750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067573089
重量 / Kilogram
1.587
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-23
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCSFCS 207 23
重量/磅
3.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3.375英寸 | 85.725毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓间距
2.9 英寸 | 73.66 毫米
螺栓分布圆名义直
4.1英寸 | 105毫米
壳体导向深
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新