

IPTCI
IPTCI
SUCTF 205 16
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCTF 205 16
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCTF 205 16
BDI部件号
520013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCTF-205-16/p/520013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067567569
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC205-16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCTF 205 16
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米