TCJ1 3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-TCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6T1M4eE1EYzJPVFF6TWpFNE1qZ3hOQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlZFTktYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNGFlOGNhNmU1MTZhZGZiYzFjN2VhM2ExYjkzMDc0YmRjMDc3OTM5ZWQ5Y2UxMzZhNTQwNjhmMDU2ZjcwYTlj
1374254 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TCJ1 3/8

描述

TIMKEN TCJ1 3/8

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Triply Seal

制造商部件号

TCJ1 3/8

BDI部件号
1374254

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796058965
重量 / Kilogram
1.787
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1106KPPB2
密封
Double Triply
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
TCJ 1 3/8
重量/磅
3.94
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Triply Seal
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.484英寸 | 37.7毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新