UCFB205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFB-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd4TVM4eE1EYzJPVEkzTlRBNU16QXlNaTlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVTkdRbDh6UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzBiMjE1N2I4MDU3YTdmYWJkMjM1YjA5YmI3NWExZDgzOTRhMWM3MGI3ZWJhZDVlMWM5MDFlYTc2ZWZmNjQ5NQ
108661 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFB205

描述

AMI BEARINGS UCFB205

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 27MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFB205

BDI部件号
108661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250321155
重量 / Kilogram
0.744
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 27MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
螺栓间距
1.063 英寸 | 27 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新