FYH
FYH
UCFB20720G5PL
FYH FYH
描述
FYH UCFB20720G5PL
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFB20720G5PL
BDI部件号
24026242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFB20720G5PL/p/24026242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.86601
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.266 英寸 | 32.156 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米