

IPTCI
IPTCI
UCFC 212 60MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCFC 212 60MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 60MM Bore; 160MM Bolt Circle Diameter; 114.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFC 212 60MM
BDI部件号
520504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFC-212-60MM/p/520504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572071
重量 / Kilogram
4.399
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFC 212 60MM
重量/磅
9.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 60MM Bore; 160MM Bolt Circle Diameter; 114.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
5.315英寸 | 135毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓分布圆名义直
6.3英寸 | 160毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米