

IPTCI
IPTCI
UCFC 214 70MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCFC 214 70MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 177MM Bolt Circle Diameter; 125.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFC 214 70MM
BDI部件号
520509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFC-214-70MM/p/520509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572112
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFC 214 70MM
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 70MM Bore; 177MM Bolt Circle Diameter; 125.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7英寸 | 177毫米
壳体导向直
5.906英寸 | 150毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体导向深
0.551英寸 | 14毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
螺栓间距
4.9 英寸 | 125.2 毫米