

IPTCI
IPTCI
UCFCF 210 50MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCFCF 210 50MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 95.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFCF 210 50MM
BDI部件号
520537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFCF-210-50MM/p/520537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067571882
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Optional Locking Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFCF 210 50MM
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 95.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 95.5 毫米
壳体导向深
0.63英寸 | 16毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米