UCFL205-100D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-UCFL2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE9TOHhNRGcyTURVM01USTJNekF3Tmk5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVU5HVERKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTBmYzg4NTlkODZiMzBmYWRlZjE3ZTQzODBiMWJiODI1ODNhYTEzOGNkZjM3NGIxZmY4NmQ5OGI4MDkzYzkzNQ
1195185 法兰带座轴承 

NSK NSK

UCFL205-100D1

描述

NSK UCFL205-100D1

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL205-100D1

BDI部件号
1195185

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 68

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176543012
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-100D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新