UCFL206-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMFpTOHhNREF5T0RVMU56VTJOVGs0TWk5SlRrUkZRa05HUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOGFjMjEyYjc4MmI1NWNmYWE5NjBmMmIxNTk2M2MyN2RjZmRlZTcyMzU3ZjEzODM2YjVhNTQ1YWU2MDAwMjU
18151877 法兰带座轴承 

EBC EBC

UCFL206-19

描述

EBC UCFL206-19

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL206-19

BDI部件号
18151877

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 687
BDI- 美国 688

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.849
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-19
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL 206
重量/磅
1.87
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
4.609 英寸 | 117.069 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新