

KML BEARING
KML BEARING
UCFL207-20
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING UCFL207-20
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFL207-20
BDI部件号
17244961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL207-20/p/17244961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.64
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米