UCFU-2.7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFU-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE9DOHhNRFV4TXpjNE56azNOemMxT0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HVlY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkNjBlMWNmMGVmNGMyMjJmNzAwZDBkNWI5MTk2OGU0ZGY0NTc2MDJiYjU0NzgyN2NhOTI5OThjNmVkMWIzNjA
1233751 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFU-2.7/16

描述

NTN UCFU-2.7/16

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFU-2.7/16

BDI部件号
1233751

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359217360
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC212-207D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFU-2.7/16
重量/磅
0.11
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新