UCNFL205MZ2W https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UELF-WHT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVlpOHhNRE13TXprNE1qTTNNRGcwTmk5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVVZNUmw5WFNGUmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNjM2I5NTViM2VhMTQ0ZmRkODI1ODU3ZGM1YTdhNTUxZTFlMDE5MzAzMTRhOWQwZTQ4NmNkYjYwMTcwODViMWI
114079 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCNFL205MZ2W

描述

AMI BEARINGS UCNFL205MZ2W

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCNFL205MZ2W

BDI部件号
114079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250128310
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205MZ2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Zinc Coated Insert | White Housing | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCNFL205MZ2W
重量/磅
0.67
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.898 英寸 | 99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新