https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-4B-SQ-UKF-CI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnd1l5OHhNRFF5TWpjNE9UUTNNakk0Tmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZVdEdYME5KWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjlhMzRmYTIxNjU5MjE3YjRjN2YxZWM2MmJhMDNjMjE3ZWE4YTVlMzYzNjFiYjc2MTM1MWEzMTY4ZDU2Y2E5MA
NTN
NTN
UKF217D1
NTN NTN
Leírás
NTN UKF217D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 75MM Bore; 248MM Bolt Circle Diameter; 175MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
UKF217D1
BDI anyagszám
1235931
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/UKF217D1/p/1235931
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
8,729
EAN
4547359002362
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
20 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UK217D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
22
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 75MM Bore; 248MM Bolt Circle Diameter; 175MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Csavarok elhelyezése
6,89 hüvelyk | 175 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,228 hüvelyk | 82 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
9,8 hüvelyk | 248 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés