VF2S-220S https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROFBXXXX-VF2S-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoWXk4eE1EYzNNRE14TVRrM01EZzBOaTlKVGtSQ1VrOUdRbGhZV0ZoZlZrWXlVMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ4NjRjNzVhNTE2YjRkZDAzOTJjMTFmYTUwYThlY2Y2MDc1ZWE5NjUxZTliZTE1MGUxZGIzNWZmNzllZjdhZg
311045 法兰带座轴承 

BROWNING BROWNING

VF2S-220S

描述

BROWNING VF2S-220S

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

VF2S-220S

BDI部件号
311045

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289521388
重量 / Kilogram
0.832
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-220S
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
VF2S-220S
制造商内部编号
767849
重量/磅
1.7
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新