ZEF2207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-ZEF2200-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJobVlpOHhNREl3T0Rjek5EZzNNVFU0TWk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZXa1ZHTWpJd01GODBRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTkzYjQ4NjA2MDZmMmNkM2QyMjAzYTk4MWY5MWNlYTNmNGUzMTJkZDNhOTY3NGQ4ZDI1OWViMTViZGVkNGU0
18148065 法兰带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZEF2207

描述

REXNORD ZEF2207

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal

制造商部件号

ZEF2207

BDI部件号
18148065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210695071
重量 / Kilogram
7.712
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2207U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZEF2207
制造商内部编号
6869507
重量/磅
17.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米
螺栓分布圆名义直
7.6英寸 | 193毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新