1135-1.1/4DEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-EC-1100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobU55ODVPREV5TkRJME5USXpPREEyTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlVOZk1URXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmZjZDU1ZjBkODM4ODg1MWY1NWY4ZTg2MDI4YTE0OGU0ZTcyNTE2YTk1ZTIwMjZmOGJmMWM1ZjJmMThmY2MzYg
17761826 轴承圆柱外径 

RHP BEARING RHP BEARING

1135-1.1/4DEC

描述

RHP BEARING 1135-1.1/4DEC

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.015" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

1135-1.1/4DEC

BDI部件号
17761826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023041800
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.54
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2.015" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
2.015英寸 | 51.181毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新