2204U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNE15ODVNalUzTVRNek1URXpNemMwTG1wd1p3fDQ0ZDIzZmRkNmQ5MTUyYjQ5NGI0NDQ4ZGZkNjUzZjBiY2YzNDQ0M2VjNDE4ZGU0OTc3NWUzYzBhMjdhNGYzZDM
18139521 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2204U

描述

REXNORD 2204U

Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

2204U

BDI部件号
18139521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210635015
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10422160
重量/磅
3.9
详细描述
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外圈宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
内圈长
3.32英寸 | 84.328毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新