REXNORD
REXNORD
2208U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2208U
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.51" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
2208U
BDI部件号
18139528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2208U/p/18139528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210635046
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.9
详细描述
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.51" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
3.51英寸 | 89.154毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米