REXNORD
REXNORD
2315U78
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2315U78
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
2315U78
BDI部件号
24124043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2315U78/p/24124043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699561814
重量 / Kilogram
9.39
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10440548
重量/磅
20.7
详细描述
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
5.2英寸 | 132.08毫米