5125MMU https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-5200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5TOHhNRE0wTXpJeU56STJNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpVeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NTFhOGU4MTMyZmIyZTExMDBhM2FmYTJiZmM2MWE0NTQ3NWQyNDI1ZGY1NWZlODgxMzJjOWUxZmViN2QwMmQ
18140867 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

5125MMU

描述

REXNORD 5125MMU

Insert Bearing; 125MM Bore; Wide Inner Ring; 90.42MM Outer Race Width; 230MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

5125MMU

BDI部件号
18140867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210920692
重量 / Kilogram
26.309
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10434513
重量/磅
58
详细描述
Insert Bearing; 125MM Bore; Wide Inner Ring; 90.42MM Outer Race Width; 230MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
3.56 英寸 | 90.42 毫米
内圈长
7.874英寸 | 200毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新