17758826
Y csapágyak hengeres futófelülettel
NSK
NSK
AELS206-102NR
NSK NSK
Leírás
NSK AELS206-102NR
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Anyagszám
AELS206-102NR
BDI anyagszám
17758826
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/AELS206-102NR/p/17758826
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171563
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
0029176557767
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Contact
Rögzítőgyűrű
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.161
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés