NTN
NTN
AELS207-106N
NTN NTN
描述
NTN AELS207-106N
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
制造商部件号
AELS207-106N
BDI部件号
1214214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/AELS207-106N/p/1214214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359461787
重量 / Kilogram
0.529
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米