ASS206-103N https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-ASS-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoallpOHhNRFUxTnpRek9EVXlOVFEzTUM5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBGVFUxOVRVMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFhNTE1YWNiY2IwMTI4NDBhYzk0OTJlMzg1YzRmMTAyNDRmMmFjNDE5NWUwNzNkZTgzNDI0YzQ4MWI3MTI4ZWE
1214857 轴承圆柱外径 

NTN NTN

ASS206-103N

描述

NTN ASS206-103N

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.142" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring

制造商部件号

ASS206-103N

BDI部件号
1214857

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359020908
重量 / Kilogram
0.252
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.142" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新