https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-CSA-EC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNU5DOHhNREUwTVRnMk9EVXlNelUxTUM5SlRrUllXRmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBOVFFWOUZRMTlEV1Y4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYzNzBkNWY4MzU1MjAzYWZkNTUwOWYzMDQ5ZjQ2MDA2MzU5OTYyYzJjZmJkNTU5NzNhMDI2ZDhlYzM3ZjI5MzY
18123555
Wkłady łożyskowe z bieżnią walcową
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
CSA207X35MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL CSA207X35MM
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
CSA207X35MM
Nr kat. BDI
18123555
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/CSA207X35MM/p/18123555
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,953
UNSPSC
31171563
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675053406
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Contact
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
1.32277
Długi Opis
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,531 Cale | 38,887 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,669 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież