ER-16 DRT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SS-SR-ER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhsTWk4eE1EYzJPVFkxTURFeU1qYzRNaTlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5UWDFOU1gwVlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwYzBkODJkMjVlMTA0ZjM3ZmEzNjBkMWZlZjllY2ExODYyYmQ2ZTk4ZjZmYTBkYmQ3NDI0OGYxOTNlOWVlMGU
333189 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ER-16 DRT

描述

SEALMASTER ER-16 DRT

Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-16 DRT

BDI部件号
333189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461342398
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
68
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新